Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greven Physioderm Variomat Eco Spender für 1000 ml und 2000 ml Varioflaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greven Physioderm Variomat Eco Spender für 1000 ml und 2000 ml Varioflaschen
Greven Physioderm Variomat Eco Spender für 1000 ml und 2000 ml Varioflaschen
Greven Physioderm Variomat Eco Spender für 1000 ml und 2000 ml Varioflaschen
Artikel-Nr.:
     894-PG1045
Hersteller:
     Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
     13447003
EAN/GTIN:
     4260029171310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Greven Physioderm Variomat Eco Variospender für Hautschutzprodukte
Variospender für Hautschutzprodukte

zur praktischen Dosierung von Hautprodukten in Varioflaschen

  • geeignet für 1000 ml und 2000 ml Varioflaschen
  • maximale Hygiene bei der Anwendung
  • wartungsfreie Spender

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
12,6
Höhe [cm]:
35,1
Tiefe [cm]:
13,0
Produktart:
Universalspender
Produktkategorie:
Spender
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Dosierart:
Armhebel
Montageort:
Wand
Spendersystem:
Vario
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
12,6 × 35,1 × 13,0
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 38,62*
€ 47,30*
3 Tage
2
1
€ 5,00*
ab € 38,47*
€ 47,30*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 38,77*
€ 47,53*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 38,35*
€ 48,69*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 53,07*
€ 64,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000386568
ab € 7,52*
Sonstiges
PROMAT
4000386566
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.