Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pica DRY Minen-Set Basis, Ersatzminen für den Longlife Automatic Pen


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Pica DRY Minen-Set Basis, Ersatzminen für den Longlife Automatic Pen
Pica DRY Minen-Set Basis, Ersatzminen für den Longlife Automatic Pen
Pica DRY Minen-Set Basis, Ersatzminen für den Longlife Automatic Pen
Artikel-Nr.:
     894-PI0040
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     4020
EAN/GTIN:
     4260056150272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bleistift-Minen
Bleistiftmine
Bohrlochmarkerminen
Pica Dry Minen-Set Basis Ersatzminen für den Pica DRY Longlife Automatic Pen
PICA DRY Minen-Set Basis

Der Pica DRY ist ein Baumarker und schreibt auf allen Materialien und Oberflächen. Mit integriertem Anspitzer und Clip für die Befestigung an Kleidungsstücken. Durch die moderne Vorschub-Mechanik wird die Mine pro Drücken ca. 2mm vorgeschoben.

Minen-Set besteht aus:

  • 4x graphit (wasserlöslich)
  • 2x rot (wasserlöslich)
  • 2x gelb (wasserlöslich)

für Artikel:

  • Pica DRY Longlife Automatic Pen (Best. Nr.: PI0030)

Weitere Informationen:
Produktart:
Minen
Produktkategorie:
Stifte und Marker
Farbe:
gelb | graphit | rot
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
362
20
pro Satz
Frei Haus
ab € 3,79*
€ 4,92*
10
pro Satz
€ 5,46*
ab € 3,98*
€ 5,12*
10
pro Satz
Frei Haus
ab € 4,081*
€ 5,281*
1 Tag
759
15
pro Satz
Frei Haus
ab € 3,87*
€ 5,48*
Lager 894
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 5,32*
€ 7,53*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 7,53*
€ 8,96
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 6,95*
€ 8,27
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 6,80*
€ 8,09
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 6,64*
€ 7,90
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 6,07*
€ 7,22
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 5,32*
€ 6,33
pro Satz
1 Satz enthält 8 Stück (ab € 0,665* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pica
3030
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.