Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschilder Edelstahl 'Richtungspfeil', selbstklebend, 16,0x16,0x0,2 cm Version: 2 - rechtsweisend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türschilder Edelstahl 'Richtungspfeil', selbstklebend, 16,0x16,0x0,2 cm Version: 2 - rechtsweisend
Türschilder Edelstahl 'Richtungspfeil', selbstklebend, 16,0x16,0x0,2 cm Version: 2 - rechtsweisend
Türschilder Edelstahl 'Richtungspfeil', selbstklebend, 16,0x16,0x0,2 cm Version: 2 - rechtsweisend
Artikel-Nr.:
     894-PK1408.2
Hersteller:
     PHOS Design
Herst.-Nr.:
     PS3501 - rechts
EAN/GTIN:
     4250519705538
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Symbolschilder Pfeil
Symbolschilder Richtungspfeil
Raumbeschilderung
Phos Türschild aus Edelstahl Wandschild mit Symbol Richtungspfeil, rechts- oder linksweisend

Ausgewählte Version: 2 - rechtsweisend

PHOS Türschilder

Die hochwertigen Türschilder aus Edelstahl überzeugen mit ihrem zeitlosen, funktionalen und klaren Design.

  • aus matt gebürstetem Edelstahl gelasert
  • verschiedene Symbole erhältlich
  • selbstklebend, inklusive Klebepads

  • Version: 2 - rechtsweisend
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
16,0
Höhe [cm]:
16,0
Tiefe [cm]:
0,2
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Einsatzbereich:
Innenbereich
Produktserie:
Phos
Symbol:
Richtungspfeil
Material:
Edelstahl
B × H × T [cm]:
16,0 × 16,0 × 0,2
B × H:
16,0 × 16,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, raumbeschilderung, Türschilder Edelstahl 'Richtungspfeil', selbstklebend, 16, 0x16, 0x0, 2 cm, PHOS, Warnschilder, BGV, Etiketten, Folien, Gefahren, Warnkennzeichen, Warnzeichen, Aufkleber, Sicherheiten, Industrieschilder, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Kraftwagenanlagenschilder, Garagenschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.