Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandclip Allroundline ALZ 10, zum einhängen von Gurtendstücken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandclip Allroundline ALZ 10, zum einhängen von Gurtendstücken
Wandclip Allroundline ALZ 10, zum einhängen von Gurtendstücken
Wandclip Allroundline ALZ 10, zum einhängen von Gurtendstücken
Artikel-Nr.:
     894-RS1010
Hersteller:
     R. Scholz
Herst.-Nr.:
     ALZ-10
EAN/GTIN:
     4251021121434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurt-Wandclip
Gurt-Wandhalter
Absperrpfosten
Blockierpoller
Wandclip Allroundline ALZ 10 zum einhängen von Gurtendstücken
ALLROUNDLINE Wandclip ALZ10

zur unkomplizierten Befestigung des Gurtendstücks einzelner Pfosten an Wänden

  • Breite: 15 mm
  • Höhe: 100 mm
  • Tiefe: 7 mm
  • Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
1,5
Gewicht [kg]:
0,1
Höhe [cm]:
10,0
Tiefe [cm]:
0,7
Produktart:
Wandhalterung
Produktkategorie:
Absperrketten
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Verbindungselement:
Gurt
Material:
Kunststoff
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 6,31*
€ 9,84*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7,03*
€ 9,89*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 7,30*
€ 10,24*
18 Tage
10
€ 7,90*
ab € 7,60*
€ 10,62*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 8,07*
€ 12,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. Scholz
ALA-10-3,0-0170
ab € 80,54*
Zubehör
R. Scholz
ALA-10-3,0-0130
ab € 80,50*
Zubehör
R. Scholz
ALCT-O
ab € 46,89*
Zubehör
R. Scholz
ALW-10-3,0-0170
ab € 49,29*
Zubehör
R. Scholz
ALW-10-3,0-0130
ab € 50,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.