Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff Absperrgitter, Folie Typ 1, rot/gelb, 2,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff Absperrgitter, Folie Typ 1, rot/gelb, 2,0 m
Kunststoff Absperrgitter, Folie Typ 1, rot/gelb, 2,0 m
Kunststoff Absperrgitter, Folie Typ 1, rot/gelb, 2,0 m
Artikel-Nr.:
     894-SG4102
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     33320KDRFSK
EAN/GTIN:
     4250384741792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
Reflexfolie
Schrankenzaun
Kunststoff Absperrgitter mit Reflexfolie Typ 1, rot/gelb
Kunststoff-Absperrgitter

zur sicheren und schnellen Absicherung von Gefahrenbereichen

  • integrierte, drehbare Füße
  • einfache Verbindung durch Haken- und Ösensystem
  • Gesamthöhe: 1,0 m
  • Gesamtlänge: 2,0 m
  • Reflektierend, Folie Typ 1

Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
12,5
Höhe [cm]:
100,0
Länge [cm]:
200,0
Produktart:
Absperrzaun
Produktkategorie:
Zäune
Farbe:
rot/gelb | weiß
Eigenschaft:
teilreflektierend
Reflexionsklasse:
Typ RA1/A
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: schake schrankenzaun, schrankenzaun, schrankenzaun 2m, Schake
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
400
2
Frei Haus
ab € 81,90*
€ 116,70*
8 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 95,57*
€ 118,93*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 114,29*
€ 141,28*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 130,50*
€ 160,04*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 137,39*
€ 168,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,87*
€ 200,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,48*
€ 200,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,47*
€ 194,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,18*
€ 173,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,39*
€ 163,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 72,26*
Ähnlich
Schake
ab € 88,53*
Ähnlich
Schake
33320KDRF-G
ab € 84,12*
Ähnlich
Schake
33320KDRFSK-G
ab € 84,84*
Ähnlich
Schake
33321KDRF-G
ab € 89,80*
Ähnlich
Schake
33320KDRF2-G
ab € 91,69*
Ähnlich
Schake
33320KRF-G
ab € 75,60*
Ähnlich
Schake
33321KDRF-R
ab € 89,08*
Ähnlich
Schake
33320KDRFSK-R
ab € 94,93*
Ähnlich
Schake
33320KDRF-R
ab € 84,45*
Ähnlich
Schake
33320KDRF2-R
ab € 91,42*
Ähnlich
Schake
33320KRF-R
ab € 76,04*
Ähnlich
Schake
33321KDRF
ab € 93,00*
Ähnlich
Schake
33320KDRF
ab € 85,53*
Ähnlich
Schake
33320KDRF-SET
ab € 1.611,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.