| |
|
| Artikel-Nr.: 894-SG4117 Herst.-Nr.: 39127 EAN/GTIN: 4250384703608 |
| | |
|
| | |
| Alumarkierungsnagel mit Schaft zum Einsetzen zwei Reflexlinsen beidseitig Aluminium-Markierungsnägel Markierungsnägel für den Einsatz im Straßen- und Parkbereich - wirken verkehrsberuhigend
- zum einsetzen
- mit zwei oder vier Reflektoren lieferbar
- Material: Aluminium
Maße (BxH): 10,0 x 10,0 cm Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 10,0 | Höhe [cm]: | 10,0 | Produktart: | Markierungsnagel | Produktkategorie: | Bodenmarkierung | Farbe: | Aluminium | Ausstattung: | Reflexlinsen beidseitig | Befestigungsart: | zum Einsetzen | Material: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schake |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 12,22* | € 17,27* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 11,09* | € 17,29* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 7,95* | ab € 12,68* | € 17,81* | | | | | 6 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 10,05* | € 18,73* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,28* | € 21,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|