Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauzaun-Ausgleichselement, Maße (BxH): 2,2 x 2,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauzaun-Ausgleichselement, Maße (BxH): 2,2 x 2,0 m
Bauzaun-Ausgleichselement, Maße (BxH): 2,2 x 2,0 m
Bauzaun-Ausgleichselement, Maße (BxH): 2,2 x 2,0 m
Bauzaun-Ausgleichselement, Maße (BxH): 2,2 x 2,0 m
Artikel-Nr.:
     894-SG4132
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3B2022
EAN/GTIN:
     4250384703776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauzaun
Mobilzaun
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
Bauzaun-Ausgleichselement zum Absperren von Baustellenbereichen
Mobiler Bauzaun Standard

zum Absperren von Baustellenbereichen

  • Stahl, sendzimirverzinkt
  • umlaufender Rohrrahmen
  • Standrohre Ø 40,0 mm
  • waagerechte Rohre Ø 26,9 mm
  • Maschenweite (BxH): 10,0 x 30,0 cm
  • Drahtstärke senkrecht: 3,4 mm
  • Drahtstärke waagerecht: 3,8 mm
  • überstehende Drähte als Übersteigschutz

Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
12,9
Höhe [cm]:
200,0
Länge [cm]:
220,0
Produktart:
Bauzaun
Produktkategorie:
Zäune
Material:
Stahl
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 66,55*
€ 83,70*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,18*
€ 85,56*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 70,24*
€ 91,19*
8 Tage
11
1
Frei Haus
ab € 77,74*
€ 95,87*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 147,65*
€ 177,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,30*
€ 210,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,85*
€ 209,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,93*
€ 199,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,72*
€ 186,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,65*
€ 175,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 9,89*
Zubehör
Schake
3F100
ab € 11,03*
Zubehör
Schake
3F110L
ab € 10,94*
Zubehör
Schake
3F112
ab € 14,26*
Zubehör
Schake
3B1213
ab € 22,40*
Zubehör
Schake
ab € 32,59*
Zubehör
Schake
3B154-2
ab € 27,16*
Zubehör
Schake
ab € 17,46*
Zubehör
Schake
3VB10
ab € 3,05*
Zubehör
Schake
ab € 955,98*
Zubehör
Schake
ab € 453,06*
Zubehör
Schake
ab € 476,93*
Zubehör
Schake
3B210
ab € 420,63*
Zubehör
Schake
3B116
ab € 8,33*
Zubehör
Schake
3R116
ab € 35,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.