Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauzaunfuß aus Beton, Länge: 700 mm, 36,0 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauzaunfuß aus Beton, Länge: 700 mm, 36,0 kg
Bauzaunfuß aus Beton, Länge: 700 mm, 36,0 kg
Bauzaunfuß aus Beton, Länge: 700 mm, 36,0 kg
Artikel-Nr.:
     894-SG4134
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3F100
EAN/GTIN:
     4250384703936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauzaun
Mobilzaun
Bauzaun Bodenplatte
Bauzaunfuß
Bauzaunfuß aus Beton für den standfesten Aufbau von Bauzäunen
Bauzaunfuß aus Beton

 für den standfesten Aufbau von Mobilzäunen

  • mit 6 Löchern Ø 42 mm
  • inkl. Tragegriffe

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
70,0
Gewicht [kg]:
36
Höhe [cm]:
12,5
Tiefe [cm]:
22,0
Produktart:
Bauzaunfuß
Produktkategorie:
Fußplatten und Bauzaunfüße
Material:
Beton
Anzahl Rundlöcher:
6
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 49,00*
ab € 11,03*
€ 15,06*
8 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 14,76*
€ 20,13*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 14,86*
€ 20,15*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 27,44*
€ 35,97*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 41,72*
€ 54,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 2.283,80*
Zubehör
Schake
ab € 2.813,80*
Zubehör
Schake
3B211-SET1
ab € 2.366,97*
Zubehör
Schake
3B211-SET3
ab € 2.875,71*
Zubehör
Schake
3B2035LH
ab € 59,58*
Zubehör
Schake
3B2036H
ab € 80,35*
Zubehör
Schake
3B1230
ab € 61,24*
Zubehör
Schake
3B211K-SET1
ab € 2.442,96*
Zubehör
Schake
3B211K-SET3
ab € 2.961,66*
Zubehör
Schake
ab € 444,20*
Zubehör
Schake
ab € 473,20*
Zubehör
Schake
3B1236H
ab € 70,00*
Zubehör
Schake
3B2036
ab € 78,44*
Zubehör
Schake
3B2036-500
ab € 84,57*
Zubehör
Schake
3B620
ab € 58,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.