Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 183600 Mikrofasertücher , 1 VE = 6 Tücher, Premium wiederverwendbare Reinig Version: 03 - Grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Tork 183600 Mikrofasertücher , 1 VE = 6 Tücher, Premium wiederverwendbare Reinig Version: 03 - Grün
Tork 183600 Mikrofasertücher , 1 VE = 6 Tücher, Premium wiederverwendbare Reinig Version: 03 - Grün
Artikel-Nr.:
     894-SM183600.03
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     183602
EAN/GTIN:
     7322541265827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Tork Mikrofasertücher Premium Vlies wiederverwendbare Reinigungstücher in vier Farben

Ausgewählte Version: 03 - Grün

TORK® Mikrofaser Reinigungstücher

Die Mikrofasertücher von TORK® lassen sich mehrfach verwenden und sind durch Ihre hochwertige Verarbeitung Fusselfrei.

  • wiederverwendbar
  • besonder hochwertig
  • mehrfach waschbar
  • fusselarm
  • für harte Oberflächen
  • Lagen: 1

Maße (LxB): 30,5 x 30,5 cm

Material: Polyester (PES), Polyamid (PA)

Farbe: blau, gelb, grün, rot

1 VE = 6 Stk


  • Version: 03 - Grün
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
30,5
Länge [cm]:
30,5
Stück [VE]:
6
Produktart:
Mikrofasertuch
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
grün
Lagen:
1
Qualitätsstufe:
Premium
Material:
Polyester | Polyamid
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
pro Paket
€ 2,90*
ab € 8,41*
€ 12,37*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 8,66*
€ 12,71*
Lager 894
pro Paket
€ 4,95*
ab € 8,66*
€ 12,71*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 10,61*
€ 15,49*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,13*
€ 27,23*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,71*
€ 15,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,59*
€ 14,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,21*
€ 14,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,04*
€ 14,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,71*
€ 13,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,66*
€ 10,31
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 1,44334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.