Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-ST1302 Herst.-Nr.: 0103002 EAN/GTIN: 4250108801542 |
| | |
|
| | |
| Söhngen Beatmungstuch in Reißverschlusstasche Schützt bei der Atemspende inkl. Infektionshandschuhe aus Vinyl SÖHNGEN®-Beatmungstuch BT-DRY mit Reißverschlusstasche und Infektionsschutzhandschuhen aus Vinyl - bietet guten Schutz für Helfer und Patient bei der Atemspende
- Beatmungstuch BT-DRY mit feuchtigkeitsabweisenden Eigenschaften
- geeignet für Atemspende von Mund-zu-Mund oder Mund-zu-Nase
- Lieferung inkl. Infektionsschutzhandschuhen aus Vinyl
Größe Reißverschlusstasche: 9,0 x 7,5 cm Farbe: orange Weitere Informationen: | | Produktart: | Beatmungstuch | Produktkategorie: | Beatmungs- und Reanimationshilfen | Marke: | SÖHNGEN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notfallbeatmungshilfe, Taschenmaske, Beatmungs-Set, Beatmungshilfenset, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Infektionsschutzset, Schlüssel-Anhänger, Schlüsselanhänger, söhngen einmalhandschuhe vinyl, beatmungsfolie, beatmungsfolie söhngen, Beatmen u. Schützen, SÖHNGEN® Beatmungstuch u. Infektionsschutzhandschuhe, Söhngen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,78* | € 6,03* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,41* | € 6,85* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,58* | € 7,10* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,58* | € 7,10* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 8,95* | ab € 4,88* | € 7,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|