Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreiecktuch V reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dreiecktuch V reinweiß
Dreiecktuch V reinweiß
Dreiecktuch V reinweiß
Artikel-Nr.:
     894-ST3029
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     1010004
EAN/GTIN:
     4250108807063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armtragetuch Dreiecktuch
Erste-Hilfe-Dreiecktuch
Dreiecktuch (Gastronomie)
Gastronomie-Dreiecktuch
Söhngen Dreiecktuch V reinweiß waschbar, kann mehrfach benutzt werden
Nachfüllprodukte für DIN-Füllungen

einzeln erhältliche Erste-Hilfe-Artikel aus den Nachfüllpacks nach DIN 13157 und DIN 13169

Inhalt Füllung nach DIN 13157:

  • 1x Anleitung Erste-Hilfe Heftform: 12-2006
  • 2x Augenkompresse 5x7 cm
  • 2x Dreiecktuch
  • 4x Einmalhandschuhe
  • 1x Erste-Hilfe Kleiderschere 19 cm kniegebogen
  • 2x Fixierbinden 6 cm
  • 2x Fixierbinden 8 cm
  • 2x Folienbeutel, verschließbar, 30x40 cm
  • 1x Kälte-Sofortkompresse
  • 6x Kompressen steril 10x10 cm
  • 1x Pflastersortiment (DIN 13157: Best.-Nr. ST9174 / DIN 13169: Best-Nr. ST9175)
  • 1x Rettungsdecke
  • 1x Rollenpflaster 2,5cm x 5m (Best.-Nr. ST9111)
  • 1x Verbandpäckchen klein
  • 3x Verbandpäckchen mittel
  • 1x Verbandpäckchen groß
  • 1x Verbandtuch 60x80 cm
  • 5x Vliesstofftuch 20x30 cm
  • 8x Wundschnellverband 10x6 cm (Best.-Nr. ST9196)

Füllung nach DIN 13169 = 2x Füllung nach DIN 13157

  • Komplettfüllung nach DIN 13157 Best.-Nr. ST3018
  • Komplettfüllung nach DIN 13169 Best.-Nr. ST3008

Weitere Informationen:
Produktart:
DIN Nachfüllprodukt | Dreiecktuch
Produktkategorie:
Kompressen und Verbände
Farbe:
weiß
Marke:
SÖHNGEN
Material:
Polypropylenvlies
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3175
1
€ 5,95*
ab € 0,66*
€ 1,14*
1
€ 7,95*
ab € 0,63*
€ 1,15*
1 Tag
20
1
€ 5,49*
ab € 0,75*
€ 1,29*
1 Tag
20
1
€ 4,99*
ab € 0,80*
€ 1,37*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 1,29*
€ 2,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
5788
ab € 0,58*
Sonstiges
Soennecken
3406
ab € 3,55*
Sonstiges
Soennecken
4818
ab € 67,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.