Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-ST3208 Herst.-Nr.: 1003208 EAN/GTIN: 4250108803249 |
| | |
|
| | |
| Söhngen aluderm Kompresse einzeln steril verpackt aluminiumbedampfte Wundauflage Söhngen aluderm KompresseDie Kompresse zur Versorgung kleinerer Wunden, kann mit Hilfe von elastischen Binden oder einem Netzverband sicher auf der Wunde fixiert werden. - aluminiumbedampfte Wundauflage
- einzeln steril verpackt
- saugstark
Größe: 10,0 x 10,0 cm Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 10,0 | Länge [cm]: | 10 | Produktart: | Kompresse | Produktkategorie: | Kompressen und Verbände | Farbe: | weiß | Marke: | SÖHNGEN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 0,21* | € 0,39* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,26* | € 0,46* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,28* | € 0,51* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,33* | € 0,58* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,92* | € 1,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|