Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packtisch Zubehör, Stahlablage für Papier im Format DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Packtisch Zubehör, Stahlablage für Papier im Format DIN A4
Packtisch Zubehör, Stahlablage für Papier im Format DIN A4
Packtisch Zubehör, Stahlablage für Papier im Format DIN A4
Packtisch Zubehör, Stahlablage für Papier im Format DIN A4
Artikel-Nr.:
     894-TF5001
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     ASSA4
EAN/GTIN:
     6416763072453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgabefach
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Packtisch Zubehör Stahlablage für Papier im Format DIN A4
TRESTON Packtisch

Stahlablage

 

  • für Papier im Format DIN A4
  • mit 2 Aussparungen für Handabroller
  • max. Tragfähigkeit: 3 kg

Maße (H x B x T): 2,0 x 21,7 x 29,8 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
21,7
Höhe [cm]:
2,0
Tiefe [cm]:
29,8
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,64*
€ 84,33*
€ 4,95*
ab € 66,43*
€ 84,96*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 66,43*
€ 84,96*
14 Tage
20
Frei Haus
ab € 67,09*
€ 85,75*
€ 4,95*
ab € 68,36*
€ 87,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,96*
€ 101,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,53*
€ 100,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
FTD50
ab € 73,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.