Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter TKG selbstlöschend FIRE EX, Wandhalterung, Stahlblech mitbesch. Aluminumdeckel, 16 l, Version: 6 - graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter TKG selbstlöschend FIRE EX, Wandhalterung, Stahlblech mitbesch. Aluminumdeckel, 16 l, Version: 6 - graphit
Abfallbehälter TKG selbstlöschend FIRE EX, Wandhalterung, Stahlblech mitbesch. Aluminumdeckel, 16 l, Version: 6 - graphit
Abfallbehälter TKG selbstlöschend FIRE EX, Wandhalterung, Stahlblech mitbesch. Aluminumdeckel, 16 l, Version: 6 - graphit
Abfallbehälter TKG selbstlöschend FIRE EX, Wandhalterung, Stahlblech mitbesch. Aluminumdeckel, 16 l, Version: 6 - graphit
Artikel-Nr.:
     894-TH3704.6
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     370306
EAN/GTIN:
     4260058015166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfall-Korb
TKG Fire-Ex Abfallbehälter selbstlöschend, mit Wandhalterung und Dreikantschloß

Ausgewählte Version: 6 - graphit

TKG FIRE EX Papierkorb

Selbstlöschender Abfallbehälter FIRE EX aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech.

Die trichterförmige Öffnung des Deckels leitet aufsteigenden Rauch nach unten, wodurch der Behälter feuerhemmend wirkt und Flammen erstickt.

  • Material: Kunststoffbeschichtetes Stahlblech
  • spezielle Löschkopf Konstruktion
  • Anwendungsbereich: Innenbereich
  • mit Wandhalterung und Dreikantschloss
  • einfache Entleerung durch Kippmechanismus

  • Version: 6 - graphit
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
24,5
Höhe [cm]:
34,0
Tiefe [cm]:
24,5
Produktart:
Abfalleimer | Papierkorb
Produktkategorie:
Abfallbehälter
Farbe:
graphit
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Deckelausführung:
Einwurfloch
Eigenschaft:
selbstlöschend
Einsatzbereich:
Innenbereich
Montageort:
Wand
Material:
Stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,11*
€ 130,56*
16 Tage
10
Frei Haus
ab € 98,52*
€ 131,18*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 122,02*
€ 160,62*
€ 4,95*
ab € 123,01*
€ 160,62*
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 133,67*
€ 175,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,62*
€ 191,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,07*
€ 189,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,79*
€ 185,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,41*
€ 177,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,02*
€ 145,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Emil Deiss
49901
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.