Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Classic 15156 Ziffernbänderstempel, mit 6 Bändern, 15 mm Schrift, mit Ziffernban


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Classic 15156 Ziffernbänderstempel, mit 6 Bändern, 15 mm Schrift, mit Ziffernban
Classic 15156 Ziffernbänderstempel, mit 6 Bändern, 15 mm Schrift, mit Ziffernban
Classic 15156 Ziffernbänderstempel, mit 6 Bändern, 15 mm Schrift, mit Ziffernban
Classic 15156 Ziffernbänderstempel, mit 6 Bändern, 15 mm Schrift, mit Ziffernban
Artikel-Nr.:
     894-TW15156
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     55020
EAN/GTIN:
     092399550204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandstempel
Bänderstempel
Nummernstempel
Zahlenstempel
Trodat Classic Ziffernstempel mit Ziffernband 6-stellig und 19 weiteren Zeichen
Classic 15156 Ziffernbänderstempel

trodat® Classic – Einfach und traditionell

Der Klassiker des Stempelns

  • nicht selbstfärbend
  • platzsparend und handlich
  • komfortables Stempeln durch ergonomisch geformten Griff
  • robust und stabil
  • leicht einstellbare Ziffernbänder zum beliebigen Ändern der Zahlenfolge

  • inklusive Sonderzeichen 


Weitere Informationen:
Abdruckbreite [mm]:
67
Abdruckhöhe [mm]:
15
Schrifthöhe [mm]:
15
Stempelabdruck:
Zahlenabfolge
Anzahl Bänder:
6
Anzahl Zeichen:
19
Abdruckmaß [mm]:
67 x 15
Weitere Suchbegriffe: Ziffernstempel, Nummernbandstempel, Zahlenbandstempel, Ziffernbandstempel, Ziffernbänderstempel, nummernstempel trodat 6 stellen, nummernstempel trodat, nummernstempel, Classic 15156 Ziffernbänderstempel, mit 6 Bändern, 15 mm Schrift, mit Ziffernban, Trodat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 35,44*
€ 48,65*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 35,58*
€ 48,65*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trodat
54844
ab € 3,10*
Ähnlich
Trodat
54886
ab € 5,20*
Ähnlich
Trodat
54936
ab € 13,95*
Ähnlich
Trodat
54966
ab € 7,21*
Ähnlich
Trodat
54995
ab € 35,39*
Ähnlich
Trodat
55043
ab € 38,12*
Ähnlich
Trodat
54805
ab € 6,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.