Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Ultra AAA Akkus mit geringer Selbstentladung 850 mAh 4 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Duracell Ultra AAA Akkus mit geringer Selbstentladung 850 mAh 4 Stück
Duracell Ultra AAA Akkus mit geringer Selbstentladung 850 mAh 4 Stück
Duracell Ultra AAA Akkus mit geringer Selbstentladung 850 mAh 4 Stück
Artikel-Nr.:
     894-VD2088
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     203822
EAN/GTIN:
     5000394203822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Duracell Recharge Ultra Akku AAA (HR03) 850 mAh
Duracell® Recharge Akkus

Wieder aufladbare Batterien?

Die langlebigsten Akku-Batterien von Duracell können bis zu 400 Mal aufgeladen werden und bieten damit eine Lösung für all Ihre Bedürfnisse.

Die ausdauernde Power für jede Standardanwendung liefert nicht nur ergiebige Reserven, sondern behält bis zu 80% der Ladung bis zu 6 Monate bei Nichtbenutzung. Je nach Ausführung hält sich etwa derselbe Prozentsatz bis zu einem Jahr.

Die geringe Selbstentladung, die sofortige Einsetzbarkeit und eine Eignung für alle Ladegeräte, macht einen effizienten und umweltfreundlichen Umgang mit Batterien möglich!


Weitere Informationen:
Stück [VE]:
4
Produktart:
Akku
Produktkategorie:
Stromversorgung
Anzahl Batterien:
4
Batterietyp:
AAA | HR03
Eigenschaft:
aufladbar
Kapazität [mAh]:
850
Spannung [V]:
1,2
Technologie:
Nickel-Metallhydrid
Batteriegesetz:
1
Batterietechnologie:
NiMH
Batterieart:
Akku
Einzelbatteriegewicht [g]:
23
Produktbatteriegewicht [g]:
92
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
90
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,68*
€ 10,31*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,70*
€ 10,34*
3 Tage
5
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 7,82*
€ 10,50*
3 Tage
5
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 7,82*
€ 10,50*
Lager 894
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 10,25*
€ 14,55*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,55*
€ 17,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,17*
€ 16,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,06*
€ 15,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,09*
€ 14,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,84*
€ 14,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,25*
€ 12,20
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
4000392
ab € 56,77*
Zubehör
Ansmann
1001-0004-UK
ab € 103,39*
Zubehör
Storacell
SLAAA6TB
ab € 5,66*
Zubehör
Storacell
SLAAA6OR
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.