Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Plus +100%AAA (MN2400/LR03)1 VE = 4 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Duracell Plus +100%AAA (MN2400/LR03)1 VE = 4 Stück
Duracell Plus +100%AAA (MN2400/LR03)1 VE = 4 Stück
Duracell Plus +100%AAA (MN2400/LR03)1 VE = 4 Stück
Artikel-Nr.:
     894-VD2227
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     VD2227
EAN/GTIN:
     5000394141117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Duracell Plus +100% Alkaline-Batterie AAA (MN2400/LR03) 1.5 V
Duracell® Plus 100% Extra Life

Die Duracell® Plus 100% bietet hohe Sicherheit durch ihre Superior Nylon Abdeckung, diese verhindert das Auslaufen der Batterie. Ebenfalls sind Duracell +100 % Batterien, wie der Name bereits sagt 100% langlebiger als vergleichbare Batterien von anderen Herstellern. Auch lange Liegezeiten sind mit der Duracell® Batterie kein Problem, diese halten nämlich bis zu 10 Jahren ihre volle Ladung.

Wussten Sie schon?

Die Bezeichnungen von Batterien können von Hersteller zu Hersteller variieren! Es kann also vorkommen, dass eine baugleiche Batterie bspw. von Varta und Duracell unterschiedliche Bezeichnungen trägt. Um die passende Batterie zu finden kann die Bezeichnung auf der Altbatterie mit der Angabe unter Typ verglichen und somit die korrekte Duracell Alternative gefunden werden.


Weitere Informationen:
Stück [VE]:
4
Produktart:
Batterien
Produktkategorie:
Elektrogeräte
Anzahl Batterien:
4
Batterietyp:
MN2400 | LR03
Spannung [V]:
1,5
Technologie:
Alkaline
Batteriegesetz:
1
Batterietechnologie:
Alkaline
Batterieart:
Batterien
Einzelbatteriegewicht [g]:
23
Produktbatteriegewicht [g]:
92
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
312
4
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,63*
€ 0,87*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,78*
€ 2,32*
1 Tag
57
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,85*
€ 2,41*
2 Tage
20
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,86*
€ 2,42*
Lager 894
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,57*
€ 3,32*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,32*
€ 3,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,18*
€ 3,78
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,77*
€ 3,30
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,74*
€ 3,26
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 2,72*
€ 3,24
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 2,57*
€ 3,06
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Duracell
5000394141827
ab € 1,02*
Sonstiges
Duracell
5000394141988
ab € 1,28*
Sonstiges
Duracell
5000394140851
ab € 0,48*
Sonstiges
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Sonstiges
Varta
4906
ab € 0,36*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.