Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Ultra Hygiene Wasserabzieher Mini, Länge: 24,5 cm, Material: PP, TPE Version: 02 - blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vikan Ultra Hygiene Wasserabzieher Mini, Länge: 24,5 cm, Material: PP, TPE Version: 02 - blau
Vikan Ultra Hygiene Wasserabzieher Mini, Länge: 24,5 cm, Material: PP, TPE Version: 02 - blau
Vikan Ultra Hygiene Wasserabzieher Mini, Länge: 24,5 cm, Material: PP, TPE Version: 02 - blau
Vikan Ultra Hygiene Wasserabzieher Mini, Länge: 24,5 cm, Material: PP, TPE Version: 02 - blau
Artikel-Nr.:
     894-VK71252.02
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     71253
EAN/GTIN:
     5705020712531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Vikan Ultra Hygiene Wasserabzieher Mini für ein hohes Maß an Hygiene und eine effektive Wasserentfernung

Ausgewählte Version: 02 - blau

Vikan Ultra Hygiene Wasserabzieher Mini

Der Vikan Ultra Hygiene Wasserabzieher Mini bringt ein hohes Maß an Hygiene und Wasserentfernung mit sich.

  • keine Ritzen und Verkanntungen

  • hergestellt im Vollgussverfahren

  • äußerßt hygienisch und leicht zu reinigen

  • Länge: 24,5 cm


  • Version: 02 - blau
Weitere Informationen:
Länge [cm]:
24,5
Produktart:
Wasserabzieher
Produktkategorie:
Wasserabzieher
Farbe:
blau
Material:
Gummi | Polypropylen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 7,83*
€ 11,33*
3 Tage
25
€ 4,95*
ab € 7,87*
€ 11,39*
€ 4,95*
ab € 9,21*
€ 13,25*
7 Tage
8
€ 5,95*
ab € 10,34*
€ 14,91*
€ 8,95*
ab € 17,72*
€ 22,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vikan
56863
ab € 13,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.