Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
Artikel
PELY MÜLLSÄCKE EXTRA STARK SCHWARZ 120 L 10 STÜCK
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8996-211342
Hersteller:
pely-plastic
Herst.-Nr.:
8736
EAN/GTIN:
4007519087368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Pely Recycling-Müllsäcke 120L 10S
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Pely Recycling-Müllsäcke
... >
Lager 8996
>
Hartwaren Eigen
>
HW Folien, Filter, Beutel
Weitere Suchbegriffe:
abfallsack 120 l schwarz
,
abfall säcke
,
abfall-säcke 120 liter
,
ABFALLBEUTEL
,
ABFALLTÜTEN
,
MÜLLBEUTEL
,
MÜLLEIMERBEUTEL
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,339*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,2339* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,819*
€ 4,545
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,399*
€ 4,045
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,279*
€ 3,902
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,229*
€ 3,843
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,099*
€ 3,688
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,339*
€ 2,783
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen