Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8996-5745 Herst.-Nr.: 10051109 EAN/GTIN: 4001686725504 |
| | |
|
| | |
| Color-Rado ist die beliebteste und vielfältigste Mischung im bunten HARIBO-Sortiment: Neben leckerem Fruchtgummi, würzigem Lakritz und dem Klassiker Konfekt finden auch die beliebten pinken Himbeeren ihren Platz in der bunten Mischung. Mit HARIBO Color-Rado ist für jeden was dabei und eignen sich perfekt zum Naschen und Teilen mit den Liebsten. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Süsswaren-Mischung mit Lakritz | Zutaten: | Glukosesirup, Zucker, brauner Zuckersirup, WEIZENMEHL, Dextrose, Gelatine, MILCHZUCKER, Stärke, Palmfett, Kokosraspeln, Säuerungsmittel: Citronensäure, Süßholzextrakt (3 % bezogen auf den Lakritzanteil), MAGERMILCHPULVER, Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat: Apfel, Zitrone, Himbeere, Erdbeere, Orange, Ananas, fettarmes Kakaopulver, Aroma, Kochsalz, Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Saflor, Karotte, Apfel, Rote Beete, Spirulina, Paprika, Holunderbeere, Schwarze Johannisbeere, Orange, Zitrone, Kürbis, Tomate, Hibiskus, Kiwi, Aronia, Traube, Mango, Passionsfrucht, Sonnenblumenöl, Karamellsirup, Holunderbeerextrakt, Geliermittel: Agar-Agar, Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Trennmittel: Talkum. | pro: | 100 Gramm | Energie (kJ): | 1518 kJ | Energie (kcal): | 358 kcal | Fett: | 2,200 Gramm | – davon gesättigte Fettsäuren: | 1,400 Gramm | Kohlenhydrate: | 79 Gramm | – davon Zucker: | 55 Gramm | Eiweiß: | 4,300 Gramm | Salz: | 0,260 Gramm | Hinweise zur Lagerung: | Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gummibärchen, Gummibären, Lakritz, Lakritz-Konfekt, Lakritzkonfekt, Schaum-Zucker, Schaumzucker, Speckartikel, gummibärchen, FRUCHTGUMMI, KAUBONBON, MINIBEUTEL, LAKRITZ |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 0,92* | € 1,79* | | | | Lager 8996 | | | | | | € 7,90* | ab € 0,924* | € 1,794* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 0,96* | € 1,92* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 1,15* | € 2,16* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,51* | ab € 1,15* | € 2,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8996 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,175 Kilogramm (ab € 5,28* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8996 | | Versand: Lager 8996 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|