Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
Artikel
PELY MÜLLSACK 240 L 8 STÜCK
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8996-574899
Hersteller:
pely-plastic
Herst.-Nr.:
30096
EAN/GTIN:
4007519085609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Pely Profi Super Müllsäcke 240L 8S
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Müllsack
... >
Lager 8996
>
Hartwaren Eigen
>
HW Folien, Filter, Beutel
Weitere Suchbegriffe:
abfall-säcke 240 l
,
abfall säcke
,
ABFALLBEUTEL
,
ABFALLTÜTEN
,
MÜLLBEUTEL
,
MÜLLEIMERBEUTEL
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,883*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 0,61038* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,383*
€ 8,786
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,873*
€ 8,179
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,733*
€ 8,012
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,513*
€ 7,75
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,293*
€ 7,489
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,883*
€ 5,811
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen