| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-1000152685-NW Herst.-Nr.: 220183 EAN/GTIN: 7314522201832 |
| |
|
| | |
| Butangas Kartusche 330ml mit Füllrohr zum Befüllen von allen Geräten mit Füllrohranschluss (Butajet Lötlampen, Feuerzeugen etc.) Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Butajet Lötlampen Weitere Informationen: | | Gewicht: | 256 g | Inhalt: | 330 ml | Marke: | SIEVERT |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 15 | | Frei Haus | ab € 4,46* | € 6,33* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,45* | € 6,45* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,53* | € 6,65* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 4,80* | € 6,93* | | | | Lager 89Y5C | 6 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 5,02* | € 7,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|