| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000363021-NW Herst.-Nr.: 601211 EAN/GTIN: 4052800601211 |
| |
|
| | |
| hochelastischer 2K-Polyester-Feinspachtel · zum Ausfüllen kleinerer Unebenheiten und zum dünnen „Feinspachteln“ schon vorbehandelter Flächen · universell einsetzbar im gesamten Kfz-Bereich, Maschinenbau, bei Hobby-Arbeiten auf vielen Materialien · geeignet für Untergründe aus Metall, Holz, Beton oder auf mit presto Füllspachtel vorgespachtelte Untergründen · schnelle Aushärtung · durch mikrofeine Füllstoffe erhält man eine sehr glatte Oberfläche Weitere Informationen: | | Inhalt: | 250 g | Gebinde: | Dose | Farbe: | weiß, Härter rot | Marke: | PRESTO |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spachtel-Masse, Spachtelmasse, Spachtelpulver, feinspachtel 250g, komponentenkleber, 2k-Spachtelmassen, Füllspachtel, Glasfaserspachtel, Polyester-Spachtel, Reparaturbox, Reparaturspachtel, Spachtelmassen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 3,39* | € 4,51* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 3,31* | € 4,54* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 4,99* | ab € 3,45* | € 4,65* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | € 5,50* | ab € 3,45* | € 4,78* | | | | Lager 89Y5C | | | | 6 | | € 8,90* | ab € 4,73* | € 6,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 37,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|