Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandschrank HEIDELBERG City Style B302xH362mm xT140ca.mm orange 1-türig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbandschrank HEIDELBERG City Style Norm orange
Verbandschrank HEIDELBERG City Style Norm orange
Verbandschrank HEIDELBERG City Style Norm orange
Verbandschrank HEIDELBERG City Style Norm orange
Verbandschrank HEIDELBERG City Style Norm orange
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000386108-NW
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0501030
EAN/GTIN:
     4250108820246
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
Füllung nach DIN 13157-2021 · Verbandstoff-Füllung verfügt über sehr hochwertige Verbandstoffe auf Basis des aluderm®, aluderm®-aluplast, SIRIUS®-Rettungsdecke sowie über eine zusätzliche Beatmungsmaske · aus Stahlblech · orange · 1-türig · Sicherheitsschloss · 2 Schlüssel · klappbares Ablagetableau · 1 Einlegeboden Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Ausführung:
abschließbar
geeignete Füllung:
befüllt nach DIN 13157-2021 hochwertige Verbandstoff-Füllung
Farbe:
orange
Höhe ca.:
362 mm
Breite ca.:
302 mm
Marke:
SÖHNGEN
Anzahl Türen:
1-türig
Tiefe ca.:
140 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16
1
Frei Haus
ab € 87,89*
€ 105,21*
2 Tage
26
1
€ 5,45*
ab € 87,67*
€ 105,31*
2 Tage
16
1
€ 5,59*
ab € 88,60*
€ 105,53*
2 Tage
26
1
Frei Haus
ab € 88,82*
€ 105,75*
Lager 89Y5C
22
1
€ 8,90*
ab € 91,29*
€ 108,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,82*
€ 129,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,31*
€ 128,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,15*
€ 125,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,48*
€ 118,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,29*
€ 108,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
992PA
ab € 2,25*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,89*
Zubehör
Söhngen
0502055
ab € 7,81*
Zubehör
k.A.
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.