Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schonhammer SIMPLEX L.330mm Kopf-D.40mm HO Superplast.weiß/TPE-soft blau HALDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Logo GS-geprüft
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000760148-NW
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3117.040
EAN/GTIN:
     4030618302735
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
nylonhammer 40 mm halder
2-teiliges Spanngehäuse aus Aluminium · Schlageinsätze und Simplex-Stiel sind leicht auswechselbar durch Lösen bzw. Spannen der Innensechskant-Spannschraube · Schlagköpfe abriebfrei · extra leicht, dank Aluminiumgehäuse · je 1 Stück aus Superplastik, weiß (mittelhart) und TPE-soft, blau (weich) · Anwendungsbereiche: Möbelbau, Fenster-/Türenbau, Schreinerei Weitere technische Eigenschaften: · Einsätze: Superplastik weiß/TPE-soft blau · Stiel: Holz
Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
40 mm
Länge:
330 mm
Kopflänge:
110 mm
Gewicht:
349 g
Marke:
HALDER
Weitere Suchbegriffe: kunststoffhammer, kunststoffhammer 40mm, Hammer, Hämmer, Schonhammer, Schonhämmer
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 21,75*
€ 27,78*
8 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 22,89*
€ 27,94*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 24,86*
€ 30,31*
3 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 25,11*
€ 30,61*
Lager 89Y5C
6
1
€ 8,90*
ab € 27,52*
€ 33,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.