Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000811741-NW Herst.-Nr.: 3377.025 EAN/GTIN: 4030618301677 |
| |
|
| | |
| mit auswechselbaren, verschleißfesten Nylon-Schlagköpfen · kein Absplittern, geräuscharm · austauschbar · mit hoher Schlagzähigkeit · das Stahlmittelstück besitzt einen geschlossenen Hohlraum, der zum Teil mit Stahlschrot gefüllt ist · beim Aufschlag wird das Schrot zur Schlagseite geschleudert und bewirkt das rückschlagfreie Schlagen · Schlagwirkung um bis zu 100 % größer als bei normalen Schonhämmern · mit Stahlrohrstiel und Gummihandgriffüberzug · Anwendungsbereiche: Montage-/ Reparaturarbeiten im Kfz-Bereich, Fügen von Werkstücken, Positionieren von Werkstücken im Schraubstock, Karosseriebau, Reparatur-/ Instandhaltungsarbeiten, Richtarbeiten, Gehäusemontage, Montage scharfkantiger Werkstücke, Blechbearbeitung, Anlagenbau Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 270mm · Kopflänge: 105mm · Einsätze: Nylon weiß · Schlag: hart · Stiel: Stahlrohr Weitere Informationen: | | Kopf-Ø: | 25 mm | Marke: | HALDER | Ausführung: | rückschlagfrei |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,25* | € 21,63* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 17,54* | € 21,74* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 18,15* | € 22,44* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 18,27* | € 22,58* | | | | Lager 89Y5C | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 20,04* | € 24,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|