| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000816537-NW Herst.-Nr.: 526-150 EAN/GTIN: 4025489008435 |
| |
|
| | |
| Blatt aus Schmiedestahl mit geschliffener Schneide · 20 cm langes Holzheft für einen optimalen Griff Weitere technische Eigenschaften: · Blattoberfläche: fein poliert Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Blattstärke: | 1,4 mm | Heft: | Holz rund | Marke: | TRUFA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,25* | € 10,03* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 7,37* | € 10,09* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,37* | € 10,09* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 7,42* | € 10,16* | | | | Lager 89Y5C | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 8,51* | € 11,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|