Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizstrahler HGS 4400/1 P 2,6-4,4 kW stufenlos regelbar ca.320 g/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_4000818062_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_4000818062_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000818062-NW
Herst.-Nr.:
     103020035
EAN/GTIN:
     4012294209027
Suchbegriffe:
Gasheizautomat
Gasheizer
Gasheizgeräte
Gasheizstrahler
Gas-Heizstrahler für 5 kg oder 11 kg Standard-Gasflaschen · rostfreies Gehäuse · stufenlos regelbar Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: ca. 2,1kg
Weitere Informationen:
Modell:
HGS 4400/1 P
Leistung:
2,6 - 4,4 kW
Verbrauch:
stufenlos regelbar ca. 320 g/h
Anschlussdruck:
50 mbar
Zündungsart:
Piezo
Mindestraumvolumen ca.:
88 m³
Marke:
ROWI
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 44,47*
€ 57,12*
2 Tage
18
2
Frei Haus
ab € 44,93*
€ 59,54*
4 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 47,47*
€ 60,56*
Lager 89Y5C
18
1
€ 8,90*
ab € 53,07*
€ 62,58*
3 Tage
18
1
€ 4,99*
ab € 49,20*
€ 62,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
1701/15
ab € 5,78*
Zubehör
ROWI Schweißgeräte und Elektrowerkzeuge
303020010
ab € 9,12*
Zubehör
k.A.
17040
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.