Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulringratschenschlüssel 7 R SW 30mm L.399mm ger.GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000821607-NW
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2297221
EAN/GTIN:
     4010886889213
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
gerade Form · CV-Stahl · verchromt · Arbeitswinkel 7° von 8 bis 15 mm, 6° von 16 bis 27 mm und 5° von 30 bis 36 mm Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
30 mm
Länge:
399 mm
Zähne:
72
Marke:
GEDORE
Ausführung:
gerade
Rückschwenkwinkel:
5 °
Angebote (40)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
66
€ 5,90*
ab € 52,48*
€ 61,28*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 52,77*
€ 61,29*
3 Tage
27
€ 5,99*
ab € 54,35*
€ 63,27*
€ 4,90*
ab € 52,86*
€ 63,30*
Lager 89Y5C
36
€ 8,90*
ab € 59,34*
€ 69,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,35*
€ 76,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2297159
ab € 12,11*
Ähnlich
Gedore
2297167
ab € 13,21*
Ähnlich
Gedore
2297175
ab € 13,59*
Ähnlich
Gedore
2219433
ab € 15,60*
Ähnlich
Gedore
2297191
ab € 18,59*
Ähnlich
Gedore
2297205
ab € 21,26*
Ähnlich
Gedore
2297213
ab € 46,06*
Ähnlich
Gedore
2297248
ab € 62,51*
Ähnlich
Gedore
2219549
ab € 73,12*
Ähnlich
PROMAT
4000821671
ab € 23,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.