| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000823246-NW Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: S4000823246 EAN/GTIN: 4054773022697 |
| |
|
| | |
| Oberfläche schwarz · Maulstellung 15 ° · DIN 894 / ISO 3318 Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 155mm · Oberfläche: schwarz · Material: CV-Stahl · Maulstellung: 15° Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 17 mm | Norm: | DIN 894 ISO 3318 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gabelschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,78* | € 1,16* | | | | Lager 89Y5C | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 0,79* | € 1,18* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,86* | € 1,28* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,86* | € 1,30* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,83* | € 1,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|