Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000826074-NW Herst.-Nr.: 41171919 EAN/GTIN: 4018754239245 |
| |
|
| | |
| umschaltbar · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · Maulstellung 15°, Ringseite um 15°, abgewinkelt · 72 Zähne Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Alloy-Stahl Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 19 mm | Länge: | 252 mm | Zähne: | 72 | Marke: | STAHLWILLE | Ausführung: | umschaltbar, Ringseite 15 ° | Rückschwenkwinkel: | 5 ° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ratschenringschlüssel stahlwille, ratschenmaulschlüssel, ringmaulschlüssel abgewinkelt, Gabelringratschenschlüssel, Maulringratschenschlüssel, Ratschenringgabelschlüssel, Ringknarre, Ringmaulratschenschlüssel |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,21* | € 22,86* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,28* | € 23,04* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 18,40* | € 23,15* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 18,82* | € 23,61* | | | | Lager 89Y5C | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 21,18* | € 26,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|