Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher 367 TORX Gr.T 20 Klingen-L.100mm 2K-Griff Rundkl.WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
367 TORX®-Schraubendreher - Wera Werk - 05028010001
367 TORX®-Schraubendreher - Wera Werk - 05028010001
Wera 367 TORX®-Schraubendreher, 20 x 100 mm, 05028010001
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000827862-NW
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05028010001
EAN/GTIN:
     4013288004246
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit Abrollschutz · Klinge aus legiertem Werkzeugstahl mit BlackPoint-Spitze · Größenleitsystem - Take it easy Tool Finder System · für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Rundklinge · Material: legierter Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Größe:
T 20
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
198 mm
Klingen-Ø:
4,5 mm
Griff:
2-Komponentengriff
Marke:
WERA
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
307
1
€ 6,90*
ab € 3,88*
€ 4,82*
1 Tag
307
20
Frei Haus
ab € 4,21*
€ 4,95*
1
€ 5,90*
ab € 3,67*
€ 5,32*
3 Tage
263
1
€ 4,79*
ab € 4,29*
€ 5,37*
Lager 89Y5C
59
1
€ 8,90*
ab € 5,56*
€ 6,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000827097
ab € 2,29*
Ähnlich
Wera
05028005001
ab € 3,49*
Ähnlich
Wera
05028008001
ab € 3,61*
Ähnlich
Wera
05028012001
ab € 3,95*
Ähnlich
Wera
05028013001
ab € 4,34*
Ähnlich
Wera
05028000001
ab € 3,54*
Ähnlich
Wera
05028001001
ab € 3,53*
Ähnlich
Wera
05028002001
ab € 3,49*
Ähnlich
Wera
05028003001
ab € 3,49*
Ähnlich
Wera
05028004001
ab € 3,48*
Ähnlich
RS Pro
1829718
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.