Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher 367 TORX Gr.T 27 Klingen-L.115mm 2K-Griff Rundkl.WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
367 TORX®-Schraubendreher - Wera Werk - 05028013001
367 TORX®-Schraubendreher - Wera Werk - 05028013001
Wera 367 TORX®-Schraubendreher, 27 x 115 mm, 05028013001
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000827864-NW
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05028013001
EAN/GTIN:
     4013288004260
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit Abrollschutz · Klinge aus legiertem Werkzeugstahl mit BlackPoint-Spitze · Größenleitsystem - Take it easy Tool Finder System · für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Rundklinge · Material: legierter Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Größe:
T 27
Klingenlänge:
115 mm
Gesamtlänge:
220 mm
Klingen-Ø:
5,5 mm
Griff:
2-Komponentengriff
Marke:
WERA
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx tx27 wera, schraubendreher torx, wera schraubendreher torx, Schraubendreher, Schraubendreher für Schrauben mit Innen-TORX-Profil, Schraubenzieher
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
59
20
Frei Haus
ab € 4,24*
€ 5,26*
3 Tage
59
1
€ 6,90*
ab € 4,31*
€ 5,63*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,35*
€ 5,65*
2 Tage
59
1
€ 7,90*
ab € 4,35*
€ 5,66*
Lager 89Y5C
15
1
€ 8,90*
ab € 6,41*
€ 8,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000827099
ab € 2,40*
Ähnlich
Wera
05028005001
ab € 3,30*
Ähnlich
Wera
05028008001
ab € 3,37*
Ähnlich
Wera
05028010001
ab € 3,44*
Ähnlich
Wera
05028012001
ab € 3,67*
Ähnlich
Wera
05028000001
ab € 3,31*
Ähnlich
Wera
05028001001
ab € 3,30*
Ähnlich
Wera
05028002001
ab € 3,30*
Ähnlich
Wera
05028003001
ab € 3,30*
Ähnlich
Wera
05028004001
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.