| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000831286-NW Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: B15-8 EAN/GTIN: 4054773022529 |
| |
|
| | |
| Spannarme aus Temperguss · verzinkte Hohlprofilschiene · Stahlspindel mit Trapezgewinde · Holzheft mit Zwinge · Kunststoff-Schutzkappen Weitere Informationen: | | Spannweite: | 150 mm | Ausladung: | 80 mm | Schienenquerschnitt: | 25 x 6 mm | Griff: | Holzgriff | Ausführung: | Hohlprofilschiene |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,48* | € 6,51* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 4,58* | € 6,54* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,54* | € 6,69* | | | | Lager 89Y5C | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 4,82* | € 6,90* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,69* | € 6,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|