Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feilenheft HO Heft-L.80mm 100mm Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000840608-NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000840608
EAN/GTIN:
     4054773008394
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
feilenheft holz
feilenheft
aus Rotbuche · fein blank gerommelt und gewachst · mit Zwinge Weitere technische Eigenschaften: · Ø Bohrung für Angel: 3,5mm
Weitere Informationen:
Heftlänge:
80 mm
für Feilenlänge:
100 mm
Material:
Buche
Weitere Suchbegriffe: Feilenhefte, Griff
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1371
5
€ 5,99*
ab € 0,29*
€ 0,44*
1 Tag
1844
215
Frei Haus
ab € 0,3329*
€ 0,4434*
Lager 89Y5C
1829
5
€ 8,90*
ab € 0,30*
€ 0,45*
1 Tag
1280
5
€ 5,59*
ab € 0,32*
€ 0,48*
1 Tag
1844
5
€ 6,95*
ab € 0,332*
€ 0,502*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PFERD TOOLS
12616109
ab € 0,72*
Ähnlich
PFERD TOOLS
12616111
ab € 0,91*
Ähnlich
PFERD TOOLS
12616113
ab € 1,08*
Ähnlich
PFERD TOOLS
12605004
ab € 3,19*
Ähnlich
k.A.
4000840610
ab € 0,32*
Ähnlich
k.A.
4000840611
ab € 0,36*
Ähnlich
k.A.
4000840612
ab € 0,43*
Ähnlich
k.A.
4000840606
ab € 0,27*
Ähnlich
k.A.
4000840609
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.