Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifbockscheibe Ø125xB20x32mm 80 SCg TYROLIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000845037-NW
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     2529
EAN/GTIN:
     9003170025294
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe siliziumkarbid t...
schleifbockscheiben tyrolit
schleifbockscheibe
keramisch · gerade · zum Schärfen von Vollhartmetall oder hartmetallbestückten Werkzeugen · für Trockenschliff · Lieferung inkl. Reduzierringset bestehend aus 3 Ringen (zur Reduzierung von 32 mm auf 25 mm, 25 mm auf 20 mm und 20 mm auf 16 mm) Siliciumcarbid (SCg) grün für Hartmetall und Gusseisen Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: grün
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Breite:
20 mm
Bohrung:
32 mm
Körnung:
80
Schleifmittel:
Siliciumcarbid
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Marke:
TYROLIT
Weitere Suchbegriffe: Schleifbockscheiben, Schleifkörper, Schleifmittel, Schleifscheiben
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
5
Frei Haus
ab € 11,97*
€ 16,08*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,98*
€ 16,59*
1 Tag
18
1
€ 5,45*
ab € 11,90*
€ 16,59*
3 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 11,94*
€ 16,63*
Lager 89Y5C
18
1
€ 8,90*
ab € 13,37*
€ 18,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.