Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattmessschieber DIN862 500mm Schnabel-L.150mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000851133-NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448738961
Suchbegriffe:
Werkstatt-Messschieber
Werkstatt-Schublehre
Werkstattmessschieber
Werkstattschieblehre
Skala und Nonius mattverchromt · mit Feststellschraube und Feineinstellung · Innen- und Außenmessung · Lochmaßansatz für Innenmessungen: bis 300 mm Messbereich = 10 mm 500 - 1000 mm Messbereich = 20 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ableseart: analog · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
500 mm
Schnabellänge:
150 mm
Ablesung:
0,05 mm
Marke:
PROMAT
Norm:
DIN 862
Weitere Suchbegriffe: nonius werkstattmessschieber 500 mm, werkstatt-messschieber 500 mm, werkstatt messschieber, Messschieber, Messschieber analog, Schieblehre, Schieblehren analog
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
€ 4,95*
ab € 142,35*
€ 164,32*
4 Tage
27
Frei Haus
ab € 142,35*
€ 165,50*
3 Tage
37
€ 4,99*
ab € 149,70*
€ 172,62*
2 Tage
26
€ 5,59*
ab € 151,58*
€ 174,93*
Lager 89Y5C
37
€ 8,90*
ab € 153,44*
€ 177,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,30*
€ 210,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,36*
€ 209,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,37*
€ 199,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,30*
€ 194,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,44*
€ 182,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000851141
ab € 91,79*
Ähnlich
PROMAT
4000851139
ab € 438,59*
Ähnlich
PROMAT
4000851135
ab € 47,02*
Ähnlich
PROMAT
4000851131
ab € 39,84*
Ähnlich
PROMAT
4000851136
ab € 81,32*
Ähnlich
PROMAT
4000851132
ab € 79,62*
Ähnlich
PROMAT
4000851137
ab € 154,85*
Ähnlich
PROMAT
4000851138
ab € 233,01*
Ähnlich
PROMAT
4000851134
ab € 261,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.