Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fühlerlehrenband S.0,05mm L.5m B.12,7mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000851444-NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448500605
Suchbegriffe:
Fühlerlehrenband
fühlerlehrenband 0,05mm
fühlerlehrenband
aus gehärtetem Federbandstahl · gratfreie Kanten · als Unterlage zum Ausrichten im Maschinenbau, für Toleranzmessungen und Spaltprüfungen · Länge 5 m · Breite 12,7 mm · Lieferung in Kunststoffdose Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 12,7mm · Länge: 5m
Weitere Informationen:
Stärke:
0,05 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Fühlerlehrenbänder
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 7,71*
€ 10,75*
2 Tage
168
1
€ 4,95*
ab € 7,87*
€ 10,80*
Lager 89Y5C
185
1
€ 8,90*
ab € 8,89*
€ 12,18*
1 Tag
185
1
€ 6,80*
ab € 9,03*
€ 12,46*
1 Tag
131
1
€ 5,59*
ab € 9,11*
€ 12,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000851440
ab € 33,68*
Ähnlich
PROMAT
4000851441
ab € 25,34*
Ähnlich
PROMAT
4000851442
ab € 9,65*
Ähnlich
PROMAT
4000851443
ab € 9,63*
Ähnlich
PROMAT
4000851445
ab € 7,01*
Ähnlich
PROMAT
4000851446
ab € 7,01*
Ähnlich
PROMAT
4000851447
ab € 7,01*
Ähnlich
PROMAT
4000851448
ab € 7,01*
Ähnlich
PROMAT
4000851449
ab € 7,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.