Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelendmaßsatz Tol.-Kl.1 3tlg.STA 1x41,3/1x131,4/1x243,5 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000851641-NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448514053
Suchbegriffe:
Endmaß-Satz
Endmaßsatz
endmaß-satz toleranzklasse 1
endmaß satz
für Messschieber · Ausführung: Stahl, Lieferung inkl. Ringe Ø 4 + Ø 25 mm Toleranzklasse 1 zur Kontrolle von Prüfmaßen, Prüflehren und für genaue Prüfarbeiten im Messraum Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Stahl, Lieferung inkl. Ringe Ø 4 + Ø 25mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Satzgröße:
3 teilig
Toleranzklasse:
1
Satzzusammenstellung St./mm:
1 x 41,3 / 1 x 131,4 / 1 x 243,5
Marke:
PROMAT
Material:
Stahl
passend zu:
Messschieber
Weitere Suchbegriffe: endmaß-satz 3tlg, Endmass, Endmaße, Endmaßpflegesatz, Parallelendmaßsatz, Parallelendmaßsätze
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 226,74*
€ 253,83*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 229,71*
€ 271,96*
5 Tage
4
€ 6,90*
ab € 225,76*
€ 274,92*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 247,41*
€ 275,41*
Lager 89Y5C
44 Tage
4
€ 8,90*
ab € 256,52*
€ 284,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,15*
€ 338,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,44*
€ 337,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,86*
€ 324,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,29*
€ 319,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,52*
€ 305,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.