Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PN9180 XII Kontakt; HD7900 / SD91000 Klammergerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-503839-HB
Hersteller:
     ITWHAUBOLD
Herst.-Nr.:
     503839
EAN/GTIN:
     4022907397966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Klammergerät
Druckluftklammergerät
Drucklufttacker
Klammergerät
Vielseitiges Klammergerät für HD7900- und SD91000-Klammern, ermöglicht eine breite Palette von Anwendungen Brandschutzarbeiten mit zusätzlichem Gleitschuh
Weitere Informationen:
Befestigungsgrund:
Holz
Gewicht EPTA, kg EPTA: mit Akku und ohne Kabel:
3.58 kg
Arbeitsschutz oder Arbeitssicherheit:
Schutzbrille;Handschuhe;Gehörschutz;Helm
Durchmesser des Sortiments:
2,1 x 1,8 mm
Verfügbare Befestigungsmittellänge:
50-80 mm
Typ des Befestigungsmittels:
Klammern
Kolbenüberstand:
Werkzeuglos
Kapazität des Magazins:
116 Befestigungen
Schallleistungspegel LwA EN 12549:
109 dB(A)
Weitere Suchbegriffe: Klammernagler, druckluft klammergerät, PN9180, XII, Kontakt;, HD7900, /, SD91000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.122,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.175,34*
€ 1.398,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.168,95*
€ 1.391,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.145,29*
€ 1.362,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.130,01*
€ 1.344,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.122,90*
€ 1.336,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ITWHAUBOLD
503397
ab € 83,21*
Ähnlich
ITWHAUBOLD
503398
ab € 99,20*
Ähnlich
ITWHAUBOLD
575003
ab € 109,81*
Ähnlich
ITWHAUBOLD
575006
ab € 445,71*
Ähnlich
ITWHAUBOLD
503400
ab € 110,11*
Ähnlich
ITWHAUBOLD
503402
ab € 157,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.