Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PN755 Kontakt; KG700 Klammergerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-574443-HB
Hersteller:
     ITWHAUBOLD
Herst.-Nr.:
     574443
EAN/GTIN:
     4022907744432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Klammergerät
Druckluftklammergerät
Drucklufttacker
Klammergerät
Patentierte Leerschlagsperre, um eine Beschädigung der Oberfläche zu verhindern Patentierte Abdeckung zum einfachen Entfernen verklemmter Klammern Werkzeuglose Tiefeneinstellung Innovatives patentiertes Top-Ladesystem für einfaches Nachladen Schlankes Nasendesign für Befestigungen in schwer zugänglichen Bereichen Werkzeugfrei verstellbare Abluftklappe Erhältlich als Einzel- und Kontaktauslösung sowie als Automatikversion PN755A
Weitere Informationen:
Befestigungsgrund:
Holz
Gewicht EPTA, kg EPTA: mit Akku und ohne Kabel:
2.19 kg
Arbeitsschutz oder Arbeitssicherheit:
Schutzbrille;Handschuhe;Gehörschutz;Helm
Durchmesser des Sortiments:
1,6 x 1,3 mm
Verfügbare Befestigungsmittellänge:
18-55 mm
Typ des Befestigungsmittels:
Klammern
Winkel der Magazinierung:
0 °
Kolbenüberstand:
Werkzeuglos
Kapazität des Magazins:
150 Befestigungen
Weitere Suchbegriffe: Klammernagler, druckluft klammergerät, PN755, Kontakt;, KG700
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 663,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,51*
€ 907,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 744,01*
€ 885,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 690,25*
€ 821,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 678,67*
€ 807,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,33*
€ 789,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ITWHAUBOLD
574988
ab € 73,66*
Ähnlich
ITWHAUBOLD
574989
ab € 88,05*
Ähnlich
ITWHAUBOLD
574990
ab € 71,62*
Ähnlich
ITWHAUBOLD
650403
ab € 60,07*
Ähnlich
ITWHAUBOLD
574976
ab € 68,55*
Ähnlich
ITWHAUBOLD
574982
ab € 240,62*
Ähnlich
ITWHAUBOLD
574941
ab € 55,43*
Ähnlich
ITWHAUBOLD
574984
ab € 256,70*
Ähnlich
ITWHAUBOLD
574943
ab € 58,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.