Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissäge MKAS 355 355x25,4mm 1,8 kW FEIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     89Y5C-8000877560-NW
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     72365460000
EAN/GTIN:
     4014586894447
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
bis zu 100 % funkenfrei · Winkeleinstellung von 0-45° · Schnellspannvorrichtung für Tischklemme · Tiefenanschlag · Späneauffangbehälter · Totmannschalter Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 580mm · Gewicht: 24,4kg · Höhe: 460mm · Netzspannung: 230 V / 50 Hz · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schnittbereich für Rohre Ø:
0°: 100 mm / 45°: 90 mm
Schnittbereich Vierkantrohr:
0°: 120 x 120 mm / 45°: 90 x 90 mm
Schnittbereich Rechteckrohr:
120 mm
Sägeblattabmessung:
355 x 25,4 mm
Leerlaufdrehzahl:
1300 min-¹
Motorleistung:
1,8 kW
Länge:
400 mm
Steckertyp:
F
Marke:
FEIN
Weitere Suchbegriffe: Kaltkreissäge, Metallkreissäge, Eisensägeblatt, Metallsägeblatt, metallkreissäge fein, kaltkreissäge, Kreissägen, Metallkreissägen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
€ 6,90*
ab € 528,10*
€ 573,60*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 538,47*
€ 590,20*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 552,55*
€ 590,22*
Lager 89Y5C
5
€ 8,90*
ab € 559,73*
€ 597,30*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 567,23*
€ 605,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,30*
€ 710,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,69*
€ 706,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,32*
€ 684,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,08*
€ 676,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,73*
€ 666,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.