Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissäge MKAS 355 355x25,4mm 1,8 kW FEIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-8000877560
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     72365460000
EAN/GTIN:
     4014586894447
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
bis zu 100 % funkenfrei · Winkeleinstellung von 0-45° · Schnellspannvorrichtung für Tischklemme · Tiefenanschlag · Späneauffangbehälter · Totmannschalter
Weitere Informationen:
Schnittbereich für Rohre Ø:
0°: 100 mm / 45°: 90 mm
Schnittbereich Vierkantrohr:
0°: 120 x 120 mm / 45°: 90 x 90 mm
Schnittbereich Rechteckrohr:
120 mm
Sägeblattabmessung:
355 x 25,4 mm
Leerlaufdrehzahl:
1300 min-¹
Motorleistung:
1,8 kW
Länge:
400 mm
Steckertyp:
F
Marke:
FEIN
Weitere Suchbegriffe: Kaltkreissäge, Metallkreissäge, Eisensägeblatt, Metallsägeblatt, metallkreissäge fein, kaltkreissäge, Kreissägen, Metallkreissägen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
5
€ 6,90*
ab € 528,10*
€ 573,60*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 538,47*
€ 590,20*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 552,55*
€ 590,22*
5 Tage
5
€ 8,90*
ab € 559,73*
€ 597,30*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 567,23*
€ 605,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,60*
€ 682,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,21*
€ 669,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,61*
€ 648,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,40*
€ 634,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,10*
€ 628,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.