| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-9000427102-NW Herst.-Nr.: WNS515N-1500M40-E7031 7035/701 EAN/GTIN: 4051152194051 |
| |
|
| | |
| standfestes Fußgestell mit U-Profil · Schubladengehäuse aus Stahlblech mit Zentralverschluss · widerstandsfähige Einbrennlackierung · Gesamttragfähigkeit 1000 kg · Schubladen mit Einfachauszug, 90% ausziehbar, Tragfähigkeit 100 kg · Schubladeninnenmaß B 459 x T 459 mm · mehrschichtig verleimte Buche-Multiplexplatte, 40 mm stark · fertig montierte Lieferung Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg Weitere Informationen: | | Anzahl Schubladen x Höhe: | 1 x 125, 2 x 150, 1 x 225 mm | Gestell: | lichtgrau, RAL 7035 | Fronten: | anthrazitgrau, RAL 7016 | Breite: | 1500 mm | Gesamttragfähigkeit: | 1000 kg | Plattenstärke: | 40 mm | Anzahl Schubladen: | 4 | Arbeitsplatte: | Buche Multiplex | Tiefe: | 700 mm | Höhe: | 840 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 824,88* | € 926,13* | | | | | 11 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 800,65* | € 927,0525* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 835,40* | € 941,17* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 768,57* | € 941,54* | | | | Lager 89Y5C | | | | | | € 8,90* | ab € 898,60* | € 1.010,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|