Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportstapelbehälter L400xB300xH145mm grau PP Seitenwände geschl.LA-KA-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/w_9000449361_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/w_9000449361_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     89Y5C-9000449373-NW
Herst.-Nr.:
     TK400/145-0 GRAU
EAN/GTIN:
     4031022018335
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
aus Polypropylen (PP) · lebensmittelecht · zum Transportieren, Lagern, Sortieren usw. · die Kastengrößen sind auf das Palettenmaß L 1200 x B 800 mm abgestimmt · für Röllchenbahnen geeignet · temperaturbeständig von -20 °C bis +65 °C Weitere technische Eigenschaften: · Seitenwände: geschlossen · Innenhöhe: 133mm · Innenlänge: 356mm · Innenbreite: 255mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
35 kg
Außenlänge:
400 mm
Farbe:
grau
Außenhöhe:
145 mm
Außenbreite:
300 mm
Marke:
LA-KA-PE
Material:
PP
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, la-ka-pe stapelkasten grau, euro normbehälter, euro normbehälter geschlossen, Kunststoffbehälter, Schwerlasttransportbehälter, Schwerlast-Transportbehälter, Transport-/Stapelbehälter, Transportbehälter
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
102
1
€ 5,99*
ab € 5,74*
€ 8,44*
1 Tag
96
1
€ 5,59*
ab € 5,85*
€ 8,48*
1
€ 7,95*
ab € 6,03*
€ 9,02*
6 Tage
136
1
€ 5,99*
ab € 6,06*
€ 9,04*
Lager 89Y5C
136
1
€ 8,90*
ab € 6,29*
€ 9,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
ET2 GELB
ab € 0,70*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07960 00 00
ab € 1,52*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837603
ab € 1,77*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837610
ab € 1,13*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 120/5
ab € 68,50*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 40/5
ab € 28,24*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 60/5
ab € 34,34*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 80/5
ab € 59,50*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27912 00 00
ab € 62,28*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27914 00 00
ab € 83,10*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07840 15 00
ab € 10,76*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816340677
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.