| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-9000472119-NW Herst.-Nr.: 456900 EAN/GTIN: 4250560511218 |
| |
|
| | |
| mit Langstiel · große, stabile Klapp-Schaufel · Besen mit Qualitätsmischung · schwarz/silber · eloxierte Aluminiumstiele · Gesamthöhe 1100 mm Weitere Informationen: | | Gesamthöhe: | 1100 mm | Farbe: | schwarz/silber | Ausführung: | Alu-Stiel mit Klappschaufel und Besen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kehrschaufel-Set, Kehrschaufelset, Langstielige Kehrschaufel, Müllschaufel, Standmüllschaufel, nölle profi brush kehrgarnitur, alu stiel, kehrschaufel-set schwarz, Kehrgarnituren, Kehrsets, Reinigungsgerät, Scheuerbürste |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,02* | € 15,55* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 11,15* | € 15,59* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 11,55* | € 16,17* | | | | Lager 89Y5C | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 12,10* | € 16,88* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 12,10* | € 16,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|