Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh Tegera® 16 Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Tegera® 16
Tegera® 16
Artikel-Nr.:
     8BZC4-3340006180005
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     Tegera16-9
EAN/GTIN:
     7340118332932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Handschuh Tegera® 16 Cat. III

Chemikalienschutzhandschuh, 0,34 mm, Butyl, Sandige Oberfläche, Cat. III, schwarz für allgemeine Arbeiten
Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016, 0010X EN ISO 374-1:2016/Type B, BIK
Kürzlich zertifiziert nach EU 2016/425. Es können noch Artikel mit dem Zertifikat 89/686/EWG auf Lager sein.

Eigenschaften:

  • Schutz gegen Chemikalien

Herausragende Merkmale:

  • Geschmeidig
  • gute Passform
Weitere Informationen:
Größe:
11
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, chemikalienhandschuh einfach, Ejendals, Tegera, Schutzhandschuh, Arbeitshandschuh, Chemikalienhandschuh, Chemikalienschutzhandschuh
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 38,95*
€ 48,28*
15 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 37,86*
€ 48,30*
Lager 8BZC4
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 39,33*
€ 49,78*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 44,94*
€ 54,61*
Preise: Lager 8BZC4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 49,78*
€ 59,24
pro Paar
ab 12 Paar
€ 48,48*
€ 57,69
pro Paar
ab 30 Paar
€ 45,24*
€ 53,84
pro Paar
ab 60 Paar
€ 43,69*
€ 51,99
pro Paar
ab 120 Paar
€ 43,13*
€ 51,32
pro Paar
ab 360 Paar
€ 42,00*
€ 49,98
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 39,33*
€ 46,80
pro Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 298,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8BZC4
Versand: Lager 8BZC4
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
16-10
ab € 37,61*
Ähnlich
Ejendals
16-11
ab € 37,69*
Ähnlich
Ejendals
16-7
ab € 37,53*
Ähnlich
Ejendals
16-8
ab € 37,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.