Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lederhandschuh Tegera® 30 Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Tegera® 30
Tegera® 30
Artikel-Nr.:
     8BZC4-3340006210004
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     Tegera30-8
EAN/GTIN:
     7392626022874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Handschuh Tegera® 30 Cat. II

Lederhandschuh, Ungefüttert, 0,6- 0,7 mm, Vollnarbenziegenleder von Spitzenqualität, Nylon, Cat. II, Blau, weiß, Verstärkter Zeigefinger, Bündchen 180°, für Präzisionsarbeiten
Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016, 2000X
Kürzlich zertifiziert nach EU 2016/425. Es können noch Artikel mit dem Zertifikat 89/686/EWG auf Lager sein.

Eigenschaften

  • ESD
  • frei von Chrom
  • Verstärkter Zeigefinger

Herausragende Merkmale

  • hervorragendes Fingerspitzengefühl
  • sehr guter Schutz
  • robust
  • sehr gute Passform
Weitere Informationen:
Größe:
8
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 5,30*
€ 7,00*
30 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 5,47*
€ 7,63*
Lager 8BZC4
52
6
€ 6,90*
ab € 6,16*
€ 8,78*
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 6,17*
€ 8,83*
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 7,23*
€ 9,60*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8BZC4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 8,78*
€ 10,45
pro Paar
ab 12 Paar
€ 8,39*
€ 9,98
pro Paar
ab 30 Paar
€ 7,91*
€ 9,41
pro Paar
ab 60 Paar
€ 7,46*
€ 8,88
pro Paar
ab 120 Paar
€ 7,13*
€ 8,48
pro Paar
ab 360 Paar
€ 6,94*
€ 8,26
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 6,16*
€ 7,33
pro Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 52,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8BZC4
Versand: Lager 8BZC4
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626035669
ab € 5,33*
Ähnlich
Ejendals
7392626027220
ab € 5,34*
Ähnlich
Ejendals
7392626022850
ab € 5,32*
Ähnlich
Ejendals
7392626022867
ab € 5,35*
Ähnlich
Ejendals
7392626022881
ab € 5,28*
Ähnlich
Ejendals
7392626022898
ab € 5,35*
Ähnlich
Ejendals
7392626022904
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.