Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo S100 ProfiLOT, Aluminium Kombileiter 3-teilig, 3x12 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hailo S100 ProfiLOT, Aluminium Kombileiter 3-teilig, 3x12 Sprossen. Bild 1
Hailo S100 ProfiLOT, Aluminium Kombileiter 3-teilig, 3x12 Sprossen. Bild 1
Hailo S100 ProfiLOT, Aluminium Kombileiter 3-teilig, 3x12 Sprossen. Bild 2
Hailo S100 ProfiLOT, Aluminium Kombileiter 3-teilig, 3x12 Sprossen. Bild 3
Hailo S100 ProfiLOT, Aluminium Kombileiter 3-teilig, 3x12 Sprossen. Bild 4
Hailo S100 ProfiLOT, Aluminium Kombileiter 3-teilig, 3x12 Sprossen. Bild 5
Hailo S100 ProfiLOT, Aluminium Kombileiter 3-teilig, 3x12 Sprossen. Bild 6
Hailo S100 ProfiLOT, Aluminium Kombileiter 3-teilig, 3x12 Sprossen. Bild 7
Hailo S100 ProfiLOT, Aluminium Kombileiter 3-teilig, 3x12 Sprossen. Bild 8
Hailo S100 ProfiLOT, Aluminium Kombileiter 3-teilig, 3x12 Sprossen. Bild 9
Hailo S100 ProfiLOT, Aluminium Kombileiter 3-teilig, 3x12 Sprossen. Bild 10
Hailo S100 ProfiLOT, Aluminium Kombileiter 3-teilig, 3x12 Sprossen. Bild 11
Artikel-Nr.:
     8MLUH-9312-507
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     9312-507
EAN/GTIN:
     4007126025029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter

Die 3-teilige Alu-Kombileiter mit LOT-System.

  • LOT-System: gleicht Bodenunebenheiten bis 15 cm aus. Einstellung per Fußpedal
  • Vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- und Bockleiter
  • 2 Flächenauflage-Steckfüße und 2 standsichere, großflächige Tatzenfüße
  • Federunterstützte Rasthaken mit Transportsicherung
  • Längs- und querprofilierte Sprossen
  • drittes Leiternteil nicht abnehmbar
  • Belastbar bis 150 kg
  • Weitere Informationen:
    Sprossenanzahl:
    3x12
    max. Länge Leiter in Anlegestellung:
    835 cm
    max. Arbeitshöhe in Anlegestellung:
    901 cm
    Gewicht netto:
    29,2 kg
    Gewicht brutto:
    29,3 kg
    Länge verpackt:
    21 cm
    Breite verpackt:
    48 cm
    Höhe verpackt:
    360 cm
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 8MLUH
    25
    Frei Haus
    ab € 373,74*
    € 439,03*
    8 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 431,61*
    € 506,71*
    € 4,95*
    ab € 442,54*
    € 520,84*
    Frei Haus
    ab € 506,25*
    € 593,89*
    10 Tage
    10
    Frei Haus
    ab € 529,52*
    € 620,53*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 8MLUH
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 439,03*
    € 522,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 438,47*
    € 521,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 424,27*
    € 504,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 412,53*
    € 490,91
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 373,74*
    € 444,75
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 8MLUH
    Versand: Lager 8MLUH
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8MLUH
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hailo
    9952-001
    ab € 22,67*
    Zubehör
    Hailo
    9950-001
    ab € 22,87*
    Zubehör
    Hailo
    9954-001
    ab € 46,00*
    Zubehör
    Hailo
    9944-001
    ab € 34,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.