Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubzwinge Spann-W.120mm A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Temperguss-Schraubzwinge Spann-W.120mm A
Temperguss-Schraubzwinge Spann-W.120mm A
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     8SPL8-157202
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448674627
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
schwere Handwerker-Industriequalität mit Rutschsicherung · mit ergonomischem 3-Komponenten-Kraftheft für optimale Kraftübertragung · Fest- und Gleitarme aus hochwertigem Temperguss · Sicherheits-Hohlprofilschiene, 6-fach geriffelt, verzinkt · Kunststoff-Schutzkappen · leichtgängige Trapezgewindespindel, brüniert
Weitere Informationen:
Spannweite:
120 mm
Ausladung:
65 mm
Schienenquerschnitt:
22 x 6 mm
Griff:
3-Komponentengriff
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Hohlprofilschiene
Spannkraft:
bis zu 6000 N
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, ganzstahlzwinge, Tempergusszwingen, Zwingen, Schraubzwingen, 4000831305
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
106
1
€ 5,49*
ab € 12,62*
€ 12,62*
2 Tage
106
1
€ 5,49*
ab € 11,66*
€ 16,19*
3 Tage
88
1
€ 5,99*
ab € 12,37*
€ 17,33*
2 Tage
118
1
€ 6,80*
ab € 12,36*
€ 17,41*
5 Tage
118
1
€ 8,90*
ab € 12,99*
€ 18,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000831304
ab € 24,24*
Ähnlich
PROMAT
4000831306
ab € 13,15*
Ähnlich
PROMAT
4000831307
ab € 16,29*
Ähnlich
PROMAT
4000831308
ab € 17,94*
Ähnlich
PROMAT
4000831309
ab € 18,35*
Ähnlich
PROMAT
4000831300
ab € 19,73*
Ähnlich
PROMAT
4000831301
ab € 20,58*
Ähnlich
PROMAT
4000831302
ab € 21,50*
Ähnlich
PROMAT
4000831303
ab € 22,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.